€ 49,78/ stukexcl. btw
€ 60,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 332 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter Cup | 72 mm |
Totale breedte | 28 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 102 kN |
Statisch draaggetal | 105 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 17.1 kN |
Grenstoerental | 12.3 tr/min |