€ 473,82/ stukexcl. btw
€ 573,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 331 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter Cup | 180 mm |
Totale breedte | 56 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 370 kN |
Statisch draaggetal | 630 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 74 kN |
Grenstoerental | 3.65 tr/min |
€ 305,99/ stukexcl. btw
€ 370,25incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026