Eriks
FAG

FAG Eenrijig kegellager 33116

  • ERIKS:11653929
  • Fabrikant:4012801049481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 155,17/ stukexcl. btw

€ 187,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
331
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter Cup
130 mm
Totale breedte
37 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
188 kN
Statisch draaggetal
300 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
38 kN
Grenstoerental
5.2 tr/min
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 33116

  • Eriks:11441288
  • Manufacturer:101752483

€ 111,68/ stukexcl. btw

€ 135,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026