€ 106,30/ stukexcl. btw
€ 128,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 331 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter Cup | 110 mm |
Totale breedte | 34 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 149 kN |
Statisch draaggetal | 225 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 29 kN |
Grenstoerental | 6.2 tr/min |
€ 79,38/ stukexcl. btw
€ 96,05incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026