Eriks
FAG

FAG Eenrijig kegellager 33111

  • ERIKS:11653924
  • Fabrikant:4012801047463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 78,98/ stukexcl. btw

€ 95,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
331
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter Cup
95 mm
Totale breedte
30 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
113 kN
Statisch draaggetal
163 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
20.8 kN
Grenstoerental
7.3 tr/min
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 33111

  • Eriks:11503231
  • Manufacturer:33111

€ 59,41/ stukexcl. btw

€ 71,89incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026