€ 70,31/ stukexcl. btw
€ 85,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 331 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter Cup | 85 mm |
Totale breedte | 26 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 86 kN |
Statisch draaggetal | 122 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 15.5 kN |
Grenstoerental | 8.2 tr/min |