€ 949,00/ stukexcl. btw
€ 1.148,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 330 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter Cup | 225 mm |
Totale breedte | 59 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 465 kN |
Statisch draaggetal | 880 kN |
Grenstoerental | 2850 tr/min |