€ 228,65/ stukexcl. btw
€ 276,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 330 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter Cup | 160 mm |
Totale breedte | 43 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 265 kN |
Statisch draaggetal | 450 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 55 kN |
Grenstoerental | 4150 tr/min |