€ 195,12/ stukexcl. btw
€ 236,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 330 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter Cup | 150 mm |
Totale breedte | 39 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 225 kN |
Statisch draaggetal | 395 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 48.5 kN |
Grenstoerental | 4.45 tr/min |
€ 139,33/ stukexcl. btw
€ 168,59incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026