€ 184,17/ stukexcl. btw
€ 222,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 330 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter Cup | 145 mm |
Totale breedte | 39 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 221 kN |
Statisch draaggetal | 380 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 47.5 kN |
Grenstoerental | 4.6 tr/min |
€ 133,69/ stukexcl. btw
€ 161,76incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026