€ 178,72/ stukexcl. btw
€ 216,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 330 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter Cup | 140 mm |
Totale breedte | 39 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 216 kN |
Statisch draaggetal | 365 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 46 kN |
Grenstoerental | 4.75 tr/min |
€ 129,66/ stukexcl. btw
€ 156,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026