€ 176,26/ stukexcl. btw
€ 213,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 330 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter Cup | 130 mm |
Totale breedte | 36 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 184 kN |
Statisch draaggetal | 315 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 40.5 kN |
Grenstoerental | 5.1 tr/min |
€ 106,18/ stukexcl. btw
€ 128,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026