€ 103,49/ stukexcl. btw
€ 125,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 330 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter Cup | 110 mm |
Totale breedte | 31 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 136 kN |
Statisch draaggetal | 223 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 29.5 kN |
Grenstoerental | 6.2 tr/min |
€ 78,44/ stukexcl. btw
€ 94,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026