€ 89,28/ stukexcl. btw
€ 108,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 330 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter Cup | 95 mm |
Totale breedte | 27 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 95 kN |
Statisch draaggetal | 148 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 19.2 kN |
Grenstoerental | 7.3 tr/min |
€ 70,85/ stukexcl. btw
€ 85,73incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026