€ 73,76/ stukexcl. btw
€ 89,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 330 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter Cup | 75 mm |
Totale breedte | 24 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 84 kN |
Statisch draaggetal | 103 kN |
Grenstoerental | 11.3 tr/min |