€ 8.593,15/ stukexcl. btw
€ 10.397,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 329 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter Cup | 480 mm |
Totale breedte | 76 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.26 kN |
Statisch draaggetal | 2.37 kN |
Grenstoerental | 1.58 tr/min |