€ 6.371,08/ stukexcl. btw
€ 7.709,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 329 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter Cup | 440 mm |
Totale breedte | 76 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.25 kN |
Statisch draaggetal | 2.27 kN |
Grenstoerental | 1.73 tr/min |