€ 3.367,17/ stukexcl. btw
€ 4.074,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 329 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter Cup | 360 mm |
Totale breedte | 63.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 880 kN |
Statisch draaggetal | 1.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 185 kN |
Grenstoerental | 2.15 tr/min |