€ 1.081,67/ stukexcl. btw
€ 1.308,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 329 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter Cup | 260 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 370 kN |
Statisch draaggetal | 750 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 90 kN |
Grenstoerental | 2.49 tr/min |
€ 769,29/ stukexcl. btw
€ 930,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026