€ 1.079,17/ stukexcl. btw
€ 1.305,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 329 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter Cup | 250 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 360 kN |
Statisch draaggetal | 710 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 86 kN |
Grenstoerental | 2.6 tr/min |
€ 611,69/ stukexcl. btw
€ 740,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026