€ 798,27/ stukexcl. btw
€ 965,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 329 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter Cup | 230 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 295 kN |
Statisch draaggetal | 560 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 60 kN |
Grenstoerental | 2.85 tr/min |
€ 478,62/ stukexcl. btw
€ 579,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026