€ 452,63/ stukexcl. btw
€ 547,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 329 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter Cup | 190 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 214 kN |
Statisch draaggetal | 395 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 44 kN |
Grenstoerental | 3.5 tr/min |
€ 313,03/ stukexcl. btw
€ 378,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026