€ 188,84/ stukexcl. btw
€ 228,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 329 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter Cup | 130 mm |
Totale breedte | 23 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 102 kN |
Statisch draaggetal | 181 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 22.5 kN |
Grenstoerental | 5.3 tr/min |