€ 104,42/ stukexcl. btw
€ 126,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 329 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter Cup | 105 mm |
Totale breedte | 20 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 74 kN |
Statisch draaggetal | 124 kN |
Grenstoerental | 3.55 tr/min |