€ 93,19/ stukexcl. btw
€ 112,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 329 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter Cup | 100 mm |
Totale breedte | 20 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 71 kN |
Statisch draaggetal | 116 kN |
Grenstoerental | 7 tr/min |