Eriks
FAG

FAG Eenrijig kegellager 32348-XL

  • ERIKS:14183002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 19.480,88/ stukexcl. btw

€ 23.571,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
323
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter Cup
500 mm
Totale breedte
165 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
3300 kN
Statisch draaggetal
4300 kN
Grenstoerental
1620 tr/min