€ 15.922,17/ stukexcl. btw
€ 19.265,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 323 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter Cup | 420 mm |
Totale breedte | 146 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.55 kN |
Statisch draaggetal | 3.4 kN |
Grenstoerental | 1.91 tr/min |