€ 13.210,73/ stukexcl. btw
€ 15.984,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 323 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter Cup | 380 mm |
Totale breedte | 134 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.44 kN |
Statisch draaggetal | 2.17 kN |
Grenstoerental | 1.81 tr/min |