€ 8.423,87/ stukexcl. btw
€ 10.192,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 323 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter Cup | 360 mm |
Totale breedte | 127 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.64 kN |
Statisch draaggetal | 2.55 kN |
Grenstoerental | 1.09 tr/min |