€ 5.072,75/ stukexcl. btw
€ 6.138,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 323 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter Cup | 320 mm |
Totale breedte | 114 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.33 kN |
Statisch draaggetal | 1.95 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 226 kN |
Grenstoerental | 2.12 tr/min |