€ 2.815,76/ stukexcl. btw
€ 3.407,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 323 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter Cup | 280 mm |
Totale breedte | 98.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.01 kN |
Statisch draaggetal | 1.45 kN |
Grenstoerental | 2.45 tr/min |