€ 1.131,64/ stukexcl. btw
€ 1.369,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 323 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter Cup | 215 mm |
Totale breedte | 77.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 610 kN |
Statisch draaggetal | 840 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 96 kN |
Grenstoerental | 3.25 tr/min |
€ 817,44/ stukexcl. btw
€ 989,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026