€ 616,55/ stukexcl. btw
€ 746,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 323 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter Cup | 190 mm |
Totale breedte | 67.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 485 kN |
Statisch draaggetal | 660 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 77 kN |
Grenstoerental | 3.7 tr/min |
€ 443,30/ stukexcl. btw
€ 536,39incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026