€ 528,35/ stukexcl. btw
€ 639,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 323 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter Cup | 170 mm |
Totale breedte | 61.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 355 kN |
Statisch draaggetal | 510 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 62 kN |
Grenstoerental | 4.1 tr/min |