€ 362,12/ stukexcl. btw
€ 438,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 323 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter Cup | 150 mm |
Totale breedte | 54 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 285 kN |
Statisch draaggetal | 395 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 49.5 kN |
Grenstoerental | 4.65 tr/min |