€ 247,39/ stukexcl. btw
€ 299,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 323 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter Cup | 130 mm |
Totale breedte | 48.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 220 kN |
Statisch draaggetal | 300 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 38.5 kN |
Grenstoerental | 5.4 tr/min |