€ 118,62/ stukexcl. btw
€ 143,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 323 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter Cup | 120 mm |
Totale breedte | 45.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 211 kN |
Statisch draaggetal | 270 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 31.5 kN |
Grenstoerental | 6.1 tr/min |
€ 84,54/ stukexcl. btw
€ 102,29incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026