€ 60,23/ stukexcl. btw
€ 72,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 323 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter Cup | 90 mm |
Totale breedte | 35.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 120 kN |
Statisch draaggetal | 146 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 18.3 kN |
Grenstoerental | 8.3 tr/min |
€ 44,31/ stukexcl. btw
€ 53,62incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026