€ 95,67/ stukexcl. btw
€ 115,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 323 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter Cup | 80 mm |
Totale breedte | 32.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 95 kN |
Statisch draaggetal | 116 kN |
Grenstoerental | 6.4 tr/min |