€ 52,35/ stukexcl. btw
€ 63,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 323 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter Cup | 80 mm |
Totale breedte | 32.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 100 kN |
Statisch draaggetal | 113 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 13.9 kN |
Grenstoerental | 9.4 tr/min |
€ 38,03/ stukexcl. btw
€ 46,02incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026