€ 44,25/ stukexcl. btw
€ 53,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 323 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter Cup | 72 mm |
Totale breedte | 28.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 74 kN |
Statisch draaggetal | 79 kN |
Grenstoerental | 7.2 tr/min |