€ 36,99/ stukexcl. btw
€ 44,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 323 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter Cup | 62 mm |
Totale breedte | 25.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 62 kN |
Statisch draaggetal | 66 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 8 kN |
Grenstoerental | 12.5 tr/min |
€ 26,07/ stukexcl. btw
€ 31,54incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026