€ 32,69/ stukexcl. btw
€ 39,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 323 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter Cup | 47 mm |
Totale breedte | 20.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 36.5 kN |
Statisch draaggetal | 36 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.85 kN |
Grenstoerental | 17.2 tr/min |