€ 12.926,62/ stukexcl. btw
€ 15.641,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter Cup | 540 mm |
Totale breedte | 149 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 3.15 kN |
Statisch draaggetal | 4.55 kN |
Grenstoerental | 1.44 tr/min |