€ 8.394,50/ stukexcl. btw
€ 10.157,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter Cup | 480 mm |
Totale breedte | 137 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.65 kN |
Statisch draaggetal | 3.8 kN |
Grenstoerental | 1.63 tr/min |