€ 3.916,31/ stukexcl. btw
€ 4.738,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter Cup | 360 mm |
Totale breedte | 104 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.57 kN |
Statisch draaggetal | 2.08 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 260 kN |
Grenstoerental | 2.23 tr/min |