€ 3.801,36/ stukexcl. btw
€ 4.599,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter Cup | 340 mm |
Totale breedte | 97 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.34 kN |
Statisch draaggetal | 1.82 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 235 kN |
Grenstoerental | 2.34 tr/min |