€ 2.474,65/ stukexcl. btw
€ 2.994,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter Cup | 310 mm |
Totale breedte | 91 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.16 kN |
Statisch draaggetal | 1.56 kN |
Grenstoerental | 1.31 tr/min |