€ 1.628,95/ stukexcl. btw
€ 1.971,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter Cup | 270 mm |
Totale breedte | 77 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 870 kN |
Statisch draaggetal | 1.15 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 159 kN |
Grenstoerental | 3 tr/min |
€ 1.289,54/ stukexcl. btw
€ 1.560,34incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026