€ 1.006,05/ stukexcl. btw
€ 1.217,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 322 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter Cup | 230 mm |
Totale breedte | 67.75 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 660 kN |
Statisch draaggetal | 850 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 122 kN |
Grenstoerental | 3.55 tr/min |